Beli craft tape di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro.id Lakban Kraft 3inch (Solasi / Selotip)atribut:
- Color: Tea
- Length (m): 50
- Length (yard): 54
- Material: Craft Paper
- Size (mmxm): 75x50
- Thickness (micron): 130
- Width (mm): 75
- SEKISUI Craft tape No.500Deskripsi:It is a highly versatile tape that is most often used for cardboard packaging, with excellent holding power, light deployment with excellent workability, and stable quality. Due to the special resin processing, it has excellent moisture resistance and is also excellent in high and low temperature resistance. It is an environment-friendly product because it uses an eco-friendly paper tube. 1. About 30% less waste compared to conventional paper tubes. 2. Carbon dioxide emissions during manufacturing and disposal can also be reduced by 50%. No letters can be written on the tape base material, and no overlapping can be applied.Sealing of cardboard boxes (medium and light packaging).*This product is a packaging tape for cardboard sealing, home delivery, and parcel making. Do not stick directly on furniture, glass, car bodies, etc. * Do not apply to the human body (skin). *Do not use for electrical insulation. * Please wipe off dust, oil, moisture, etc. from the surface to be pasted. *When storing the tape, keep it in a cool place away from direct sunlight.
- monotaro.id Lakban OPP 2inch (Solasi / Selotip)Deskripsi:OPP Tape atau yang biasa disebut Lakban adalah pita perekat/lakban paling umum yang sering digunakan untuk pengemasan. Opp Tape banyak digunakan dalam industrial dan office. Opp Tape terbuat dari bahan BOPP (Biaxially Oriented Polypropylene Film) dengan menggunakan lem water based yang kuat, sangat cocok dan bagus untuk digunakan pada karton box, permukaan plastik dan keperluan lainnya.atribut:
- Thickness (micron): 45
- Width (mm): 48
- monotaro Lakban Kraft (Solasi / Selotip)atribut:
- Color: Brown
- Adhesive Force: 3.22N/10mm
- Elongation (%): 9.99
- Tape Length (m): 50
- Tape Thickness (mm): 0.143
- Main application: For packing
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Rewinding Force (N/10mm): 0.6
- Tack (ball No.): 16
- Tensile Strength (N/10mm): 60
- Type: Laminate type
- KING'S Safety/Protection Glasses Icaria (Kacamata Safety)Deskripsi:Modern & Klasik - Berbagai modern dan klasik kacamata yang cocok berbagai bentuk wajah. Dengan fitur sebagai berikut:1. Modern & classic design 2. Shield-style eyewear for a wide variety of face shapes 3. Universal fit PVC nose piece 4. Flexible polycarbonate temple with soft orange thermoplastic- rubber (TPR) temple tip pads
- monotaro.id Masking Tape 1inch (Lakban Kertas / Solasi Kertas)Deskripsi:Masking tape atau yang biasa disebut lakban kertas adalah pita perekat pelindung yang digunakan untuk menyegel dan mendempul, termasuk untuk lukisan. Pada awalnya, masking tape bertujuan untuk menutupi area diluar area pengecatan agar tidak ternoda. Tetapi pada akhirnya juga digunakan untuk perbaikan karena kekuatan perekatnya yang tidak terlalu kuat sehingga mudah untuk dilepas dan tidak meninggalkan bekas. Perlu diingat juga bahwa bahan masking tape yang cocok untuk kebutuhan anda tergantung kepada kondisi/material lapisan dan bentuk objek yang akan ditempelkan.atribut:
- Thickness (micron): 150
- Color: Yellow Soft
- Width (mm): 24
- monotaro.id Lakban Kraft 2inch (Solasi / Selotip)atribut:
- Color: Tea
- Length (m): 13
- Length (yard): 15
- Material: Craft Paper
- Size (mmxm): 48x13
- Thickness (micron): 130
- Width (mm): 48
- monotaro.id Masking Tape 2inch (Lakban Kertas / Solasi Kertas)Deskripsi:Masking tape atau yang biasa di sebut lakban kertas adalah adalah pita perekat pelindung yang digunakan untuk menyegel dan mendempul, termasuk untuk lukisan. Pada awalnya, masking tape bertujuan untuk menutupi area diluar area pengecatan agar tidak ternoda, tetapi pada akhirnya juga digunakan untuk perbaikan karena kekuatan perekatnya yang tidak terlalu kuat sehingga mudah untuk dilepas dan tidak meninggalkan bekas. Perlu diingat juga bahwa bahan masking tape yang cocok untuk kebutuhan Anda tergantung kepada kondisi/material lapisan dan bentuk objek yang akan ditempelkan.atribut:
- Thickness (micron): 150
- Lebar (mm): 48
- Warna: Kuning Soft
- St.Morita Lakban Kraft (Solasi / Selotip)atribut:
- Color: Brown
- Adhesion Categories: Middle
- Adhesive Type: Rubber
- Material: Kraft Paper
- Adhesive Strength (gf/inch): 650 to 750
- Size (mmxm): 48x50
- Thickness (micron): 125
- monotaro.id Lakban Kraft 3inch (Solasi / Selotip)atribut:
- Color: Light Tea
- Material: Craft Paper
- Thickness (micron): 130
- Width (mm): 75
- Length (m): 50
- Length (yard): 54
- Size (mmxm): 75x50
- WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Deskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
- monotaro.id Lakban Kraft 2inch (Solasi / Selotip)atribut:
- Color: Light Tea
- Thickness (micron): 130
- Material: Craft Paper
- Daimaru Masking Tape Cream (Lakban Kertas / Solasi Kertas / Selotip)atribut:
- Color: Cream
- JTX Craft tapeatribut:
- Adhesive: Rubber Type
- Base Material: Craft
- Main application: For packing
- Tape Length (m): 50
- Tape Thickness (mm): 0.135
- Tape Width (mm): 50
- Type: Solvent-free, economy
- SEKISUI Lakban OPP (Solasi / Selotip)atribut:
- Color: Clear
- Width (mm): 48
- Eka Tape Lakban OPP Coklat (Solasi / Selotip)atribut:
- Color: Tan
- Width (mm): 45
- LEXOS EP 9000 SL Seriesatribut:
- Input Voltage (V): 285-456
- Frequency (Hz): 50
- Output voltage (V): 380
- Wave: True Online
- Communication: RS232, Dry Contact dan RS 485
- Temperature (°C): -25 to -40
- Back-up Time (minute): 10-15 (Revisi)
- Power Factor : 0.9
- Protection : Overload Capacity, Lightning and Surge Protection, Short Circuit Protection, Self Diagnosis Function, Battery Under Voltage and Over Charge, Fan Filure, & Over Temperature
- Sound Level (dBA): < 60-70
- Neosys Lakban Kraft Coklat (Solasi / Selotip)Deskripsi:Tape Neosys adalah jenis pita terbaik untuk mesin bundling/packaging dengan kinerja yang halus, mudah dipotong, dan dimensi yang sangat presisi untuk menghindari masalah dalam pengoperasian. Jaminan kualitas dan harga terbaik.Spesifikasi :- Warna Tape : Cokelat- Lebar : 20mm- Panjang : 150m- Diameter Core : 41mmatribut:
- Color: Brown
- Core Diameter (mm): 41
- monotaro.id Paper Tape 1-inch Broken White (Lakban Kraft / Lakban Kertas)atribut:
- Color: Broken White
Daftar Harga craft tape Terbaru October 2026
| monotaro.id Lakban Kraft 3inch (Solasi / Selotip) | Rp699.900 |
| SEKISUI Craft tape No.500 | Rp44.900 |
| monotaro.id Lakban OPP 2inch (Solasi / Selotip) | Rp6.900 |
| monotaro Lakban Kraft (Solasi / Selotip) | Rp44.900 |
| KING'S Safety/Protection Glasses Icaria (Kacamata Safety) | Rp38.900 |
| monotaro.id Masking Tape 1inch (Lakban Kertas / Solasi Kertas) | Rp5.900 |
| monotaro.id Lakban Kraft 2inch (Solasi / Selotip) | Rp8.900 |
| monotaro.id Masking Tape 2inch (Lakban Kertas / Solasi Kertas) | Rp10.900 |
| St.Morita Lakban Kraft (Solasi / Selotip) | Rp27.900 |
| monotaro.id Lakban Kraft 3inch (Solasi / Selotip) | Rp45.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/iwP111114680-2.jpg)

/odP108166877-19.jpg)
/7aP103172262-6.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/KING'S%20Safety%2FProtection%20Glasses%20Icaria%20(Kacamata%20Safety)/P101000015-1.jpg)
/q2P108166938-14.jpg)
/imP111114670-1.jpg)
/1oP108182060-12.jpg)
/54P102176184-2.jpg)
/8jP111991307-3.jpg)
/0cP101000012-28.jpg)
/llP111961777-2.jpg)
/ldP101545769-4.jpg)

/P102002407-1.jpg)
/5vP103055211-4.jpg)

/puP106146930-1.jpg)
/3bP115831119-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)